Referințe
FAG:22338-K-MB-C3
Rubix:d1252255
EAN:4012801190350

Detalii produs : 22338-K-MB-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22338-K-MB-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 132 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 78.2 kg |
| Viteza de referință | 1160 rpm |
| Limitați viteza | 1940 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2650000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2220000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
