Referințe
FAG:24034-BS-MB-C3
Rubix:d1245369
EAN:4012801194358

Detalii produs : 24034-BS-MB-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24034-BS-MB-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
