Referințe
FAG:NU216-CNA
Rubix:d1244255
Detalii produs : NU216-CNAFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU216-CNA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

