Referințe
FAG:NUP316
Rubix:d1243952
Detalii produs : NUP316FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP316
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

