Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3302-B-TNH, Diametrul exterior: 42 mm | Diametrul interior: 15 mm | Lățime: 19 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3302-B-TNH
Rubix:d1242716



Detalii produs : 3302-B-TNHFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3302-B-TNH
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
