Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3209-BD-2HRS-TVH-C3, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 30.2 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3209-BD-2HRS-TVH-C3
Rubix:d1242383
Producator:0627738280030_721804
Detalii produs : 3209-BD-2HRS-TVH-C3FAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3209-BD-2HRS-TVH-C3 .
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 30.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
