Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3310-B-2Z-TNH, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 44.4 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3310-B-2Z-TNH
Rubix:d1242733



Detalii produs : 3310-B-2Z-TNHFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3310-B-2Z-TNH
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 44.4 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
