Rulment cu bile FAG 6307-Z-C4, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6307-Z-C4
Rubix:d1253188



Detalii produs : 6307-Z-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6307-Z-C4
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
