Referințe
FAG:JK0S100
Rubix:d1241589
Detalii produs : JK0S100FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG JK0S100
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu role conice Timken 93800-90208, Diametrul exterior: 317.5 mm | Diametrul interior: 203.2 mm | Lățime: 146.05 mmRulment cu role conice NTN 4T-6420, Diametrul exterior: 149.225 mm | Diametrul interior: 76.2 mm | Lățime: 44.45 mmRulment cu role conice SKF 32304 J2/W64E, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 22.25 mmRulment cu role conice SKF VKBA 3400, Diametrul exterior: 88 mm | Diametrul interior: 49 mm | Lățime: 46 mmRulment cu role conice NTN 4T-JM719149/JM719113, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 95 mm | Lățime: 35 mmRulment cu role conice Timken LM 12749/LM12710, Diametrul exterior: 45.237 mm | Diametrul interior: 21.986 mm | Lățime: 15.494 mmRulment cu role conice FAG 32244-XL-DF-A400-450, Diametrul exterior: 400 mm | Diametrul interior: 220 mm | Lățime: 228 mmRulment cu role conice FAG 30228-XL, Diametrul exterior: 250 mm | Diametrul interior: 140 mm | Lățime: 36 mmRulment cu role conice FAG Z-531295.01.TR2, Diametrul exterior: 650 mm | Diametrul interior: 400 mm | Lățime: 240 mmRulment cu role conice SKF BT2B 332911 C/HA1, Diametrul exterior: 635 mm | Diametrul interior: 429.022 mm | Lățime: 236.658 mmRulment cu role conice FAG 30216-XL, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 28.25 mmRulment cu role conice Timken 3328, Diametrul exterior: 84.138 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 23.813 mmRulment cu role conice Timken JHM720249/JHM720210, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 41 mmRulment cu role conice SKF SRV.M 86649, Diametrul exterior: 59.181 mm | Diametrul interior: 30.16 mm | Lățime: 21.43 mmRulment cu role conice SKF BT1B 332589/QCL7C, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 76.2 mm | Lățime: 19.82 mm
