Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2215-K
Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:2215-K
Rubix:d1252891
Detalii produs : 2215-KFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2215-K
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1208-TVH>J, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mmRulment cu bile cu auto-aliniere SKF 1205 ETN9/C5, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mmRulment cu bile cu auto-aliniere NSK 2213EKTN, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 65 mmRulment cu bile cu auto-aliniere SKF 11343-CRWA1, Diametrul exterior: 50.8 mm | Lățime: 9.525 mm | Diametrul interior: 28.58 mmRulment cu bile cu auto-aliniere SKF 1226 M/C3, Diametrul exterior: 230 mm | Lățime: 47.129 mm | Diametrul interior: 130 mmRulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2307-K-TVH-C3>J, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 35 mmRulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1220-K-M-C3, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 34 mm | Diametrul interior: 100 mmRulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1305-TVH>N, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mmRulment cu bile cu auto-aliniere FAG 11208-TVH>J, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mmRulment cu bile cu auto-aliniere SKF 2212 ETN9/C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 60 mmRulment cu bile cu auto-aliniere NSK 2215JC3, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 75 mmRulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2309-TVH-C3>N, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 36 mm | Diametrul interior: 45 mmRulment cu bile cu auto-aliniere SKF 2222 M/C3, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 53 mm | Diametrul interior: 110 mmRulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2201-TVH>N, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 12 mmRulment cu bile cu auto-aliniere SKF 2210 ETN9/W64, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 50 mm
