Rulment cu secțiune subțire FAG 61836-MB-P5, Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 170 mm
Rulment cu secțiune subțire FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61836-MB-P5
Rubix:d1247867




Detalii produs : 61836-MB-P5FAG - THIN SECTION BEARING FAG 61836-MB-P5
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
