Rulment cu bile FAG 6306-C5, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6306-C5
Rubix:d1253711





Detalii produs : 6306-C5FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6306-C5
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
