Rulment cu bile FAG 6000-2Z, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6000-2Z
Rubix:84839
EAN:4012801200721



Detalii produs : 6000-2Z FAG - FAG RULMENT 6000-2Z
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
