Rulment cu bile miniatural FAG 609, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 9 mm
Rulment cu bile miniatural FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:609
Rubix:245756
Detalii produs : 609 FAG - FAG RULMENT 609
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




