Referințe
FAG:24134-BS-C3
Rubix:d1244551
EAN:4012801302449



Detalii produs : 24134-BS-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24134-BS-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 109 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 26.6 kg |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1260000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
