Rulment de precizie / ax FAG B7016-E-T-P4S-TUM, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 22 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7016-E-T-P4S-TUM
Rubix:d1250386
EAN:4026677121165

Detalii produs : B7016-E-T-P4S-TUMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7016-E-T-P4S-TUM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | b70..-e |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 0.84 kg |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 39000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 61000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
