Referințe
Fein:63721005019
Rubix:d794751
EAN:4014586226606

Detalii produs : 63721005019 FEIN - 63721005019 FEIN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 155x160x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 403 g |
| greutate ambalate | 403 g |
| Bob | fin? |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
