Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24224412
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24224412
Rubix:d462418
Producator:24224412


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 172 mm |
| Înălțime | 11 mm |
Detalii produs : 24224412 SIMRIT - SIMRIT 24224412 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 172 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Execuție | p8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere