Racleta Freudenberg Sealing Technologies P8 42 X 50 X 8 X 4 90 NBR 109
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:P8 42 X 50 X 8 X 4 90 NBR 109
Rubix:d356366
Producator:P8 42 X 50 X 8 X 4 90 NBR 109

Detalii produs : 24224427 SIMRIT - 24224427 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Execuție | p8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
