Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24224425
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24224425
Rubix:d468022
Producator:24224425

Detalii produs : 24224425 SIMRIT - SIMRIT 40422301 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 56 mm |
| Diametrul exterior | 64 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Execuție | p8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
