Racleta Freudenberg Sealing Technologies 49024400
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49024400
Rubix:d460687
Producator:49024400

Detalii produs : 49024400 SIMRIT - 49024400 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 33 mm |
| Înălțime | 4 mm |
| Execuție | prw1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
