Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24275339
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275339
Rubix:d479165
Producator:24275339

Detalii produs : 24275339 SIMRIT - 24275339 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Execuție | pt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
