Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24275348
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275348
Rubix:d367620
Producator:24275348

Detalii produs : 24275348 SIMRIT - 24275348 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 73.8 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Execuție | pt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
