Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24275368
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275368
Rubix:d396754
Producator:24275368


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 230 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 246 mm |
| Înălțime | 11 mm |
Detalii produs : 24275368 SIMRIT - 24275368 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 230 mm |
| Diametrul exterior | 246 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Execuție | pt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere