Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24351468
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24351468
Rubix:d462417
Producator:24351468


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 390 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 406 mm |
| Înălțime | 11 mm |
Detalii produs : 24351468 SIMRIT - 24351468 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 180 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 390 mm |
| Diametrul exterior | 406 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Execuție | pt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere