Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24275332
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275332
Rubix:d477860
Producator:24275332

Detalii produs : 24275332 SIMRIT - 24275332 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 45.6 mm |
| Înălțime | 4 mm |
| Execuție | pt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
