Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24275370
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275370
Rubix:d463419
Producator:24275370


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 210 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 226 mm |
| Înălțime | 11 mm |
Detalii produs : 24275370 SIMRIT - 24275370 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 210 mm |
| Diametrul exterior | 226 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Execuție | pt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere