Racleta Freudenberg Sealing Technologies 40422063
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40422063
Rubix:222840
Producator:40422063



Detalii produs : 40422063 - 40422063 RACLOR AU PS 45X55X7 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Execuție | au ps |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
