Racleta Freudenberg Sealing Technologies 24310500
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24310500
Rubix:d466423
Producator:24310500

Detalii produs : 24310500 SIMRIT - 24310500 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 53 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Execuție | pu5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
