Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 434214
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:434214
Rubix:d461085
Producator:434214
Detalii produs : 434214 SIMRIT - SIMRIT 434214 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 26.9 mm |
| Lățime | 3.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

