Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 40421993
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421993
Rubix:d468668
Producator:40421993
Detalii produs : 40421993 SIMRIT - SIMRIT 40421993 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 21.9 mm |
| Lățime | 3.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

