Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24130975
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24130975
Rubix:d459574
Producator:24130975
Detalii produs : 24130975 SIMRIT - 24130975 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 175 mm |
| Lățime | 9.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

