Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24314495
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24314495
Rubix:d466960
Producator:24314495
Detalii produs : 24314495 SIMRIT - 24314495 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 700 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 692 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

