Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24269481
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24269481
Rubix:d461858
Producator:24269481
Detalii produs : 24269481 SIMRIT - 24269481 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 730 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 722 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

