Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24191184
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24191184
Rubix:d465726
Producator:SB 105 X 110 X 14,80 X 2,50 HGW HG517


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
Documente
Detalii produs : 24191184 SIMRIT - 24191184 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere