Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24337997
Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24337997
Rubix:d460445
Producator:SB 350 X 358 X 24,50 X 4 HGW HG600


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 358 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 350 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
Documente
Detalii produs : 24337997 SIMRIT - 24337997 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 135 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 358 mm |
| Diametrul interior | 350 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere