Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24076835
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24076835
Rubix:d467177
Producator:EK 63 X 48 X 12 X 7,50 BI-NBR B3B246

Documente
Detalii produs : 24076835 SIMRIT - 24076835 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21,2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Diametrul interior | 48 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
