Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24266548
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24266548
Rubix:d479226
Producator:EK 260 X 230 X 37,50 X 15 BI-NBR B4B246


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 230 mm |
| Înălțime | 37.5 mm |
Documente
Detalii produs : 24266548 SIMRIT - 24266548 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 526 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Diametrul interior | 230 mm |
| Înălțime | 37.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere