Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24275948
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275948
Rubix:d478512
Producator:24275948


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 89.9 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
Detalii produs : 24275948 SIMRIT - 24275948 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Diametrul interior | 89.9 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere