Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24276263
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24276263
Rubix:d396577
Producator:24276263


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 59.9 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
Detalii produs : 24276263 SIMRIT - 24276263 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Diametrul interior | 59.9 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere