Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24276290
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24276290
Rubix:d460815
Producator:24276290
Detalii produs : 24276290 SIMRIT - 24276290 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 310 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 286 mm |
| Înălțime | 7.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

