Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24276340
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24276340
Rubix:d465377
Producator:24276340
Detalii produs : 24276340 SIMRIT - 24276340 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 236 mm |
| Înălțime | 7.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

