Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24276358
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24276358
Rubix:d466757
Producator:24276358

Detalii produs : 24276358 SIMRIT - 24276358 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56 mm |
| Diametrul interior | 45.3 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
