Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24345131
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24345131
Rubix:d462184
Producator:24345131
Detalii produs : 24345131 SIMRIT - 24345131 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 174.9 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

