Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 97882
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:97882
Rubix:d459586
Producator:TFMA 15 X 8,90 X 3 X 3 PTFE 177023

Documente
Detalii produs : 97882 SIMRIT - 97882 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,681 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul interior | 8.9 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
