Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 132794
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:132794
Rubix:d461079
Producator:TFMA 63 X 50,80 X 7,30 X 6,10 PTFE 177023


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
Documente
Detalii produs : 132794 SIMRIT - 132794 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10,681 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere