Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies TDUOH 62 X 41 X 30 90 NBR 109
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:TDUOH 62 X 41 X 30 90 NBR 109
Rubix:d461788
Producator:9679

Detalii produs : TDUOH 62 X 41 X 30 90 NBR 109 SIMRIT - TDUOH 62 X 41 X 30 90 NBR 109 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 78,171 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Diametrul interior | 41 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
