Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24245871
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24245871
Rubix:d466095
Producator:24245871


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 225 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 195 mm |
| Înălțime | 18.6 mm |
Detalii produs : 24245871 SIMRIT - SIMRIT 24245871 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 194,4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Diametrul interior | 195 mm |
| Înălțime | 18.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere