Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24245851
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24245851
Rubix:d477418
Producator:24245851

Detalii produs : 24245851 SIMRIT - 24245851 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,45 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Înălțime | 9.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
