Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24245858
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24245858
Rubix:d477654
Producator:24245858


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Înălțime | 12.2 mm |
Detalii produs : 24245858 SIMRIT - 24245858 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Înălțime | 12.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere